{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 6.000 | |
Grundgenauigkeit | 0,5 % | |
Herstellerbezeichnung | MM10-PV | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Diodenprüfung | ja | |
Voltsensor (berührungslos) | ja | |
Messverfahren | TRUE RMS | |
Speicherfunktion | HOLD, MAX / MIN | |
Wechselspannung AC | 0,1 mV − 1500 V | |
Gleichspannung DC | 0,1 mV − 2000 V | |
Wechselstrom AC | 1 mA − 10 A | |
Gleichstrom DC | 1 mA − 10 A | |
Widerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapazität | 1 nF − 10 mF | |
Frequenz | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Temperatur | -40 °C - 400 °C | |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081555 LR6 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM10-PV | |
EAN / GTIN | 4014651440890 |