Spannungsprüfer DUSPOL® ANALOG

Artikel-Nr.: 473105 ANALOG

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 60,40 € /Stk.
  • 174,50 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzeigebereich AC 12 V - 1.000 V
    Anzeigebereich DC 12 V - 1.000 V
    Anzeige Tauchspule (beleuchtet) / LED
    Herstellerbezeichnung ANALOG
    IP-Schutzart IP 65
    Drehfeldrichtungsprüfung LCD
    Phasenprüfung LCD
    Polaritätsprüfung LED
    Vibrationsalarm ja
    Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
    elektrische Isolierung VDE 1000 V
    Produktart Spannungsprüfer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473105 ANALOG
    EAN / GTIN 4014651502611
    Herstellernummer 050261

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Verwendung:

    Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).
    Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster). Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

    Norm:

    DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb