Spannungsprüfer DUSPOL® PROFIPOL+

Artikel-Nr.: 473105 PROFIPOL+

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 62,80 € /Stk.
  • 181,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 690 V
Anzeigebereich DC 12 V - 690 V
Anzeige LED
IP-Schutzart IP 54
Phasenprüfung LED
Polaritätsprüfung LED
Durchgangsprüfung akustisch / LED
berührungsloser Kabelbruchdetektor ja
Überspannungskategorie CAT II 690 V; CAT III 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Herstellernummer 020023

Beschreibung

Ausführung:

Mit Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung. Spannungsanzeige auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb