Spannungsprüfer DUSPOL® EXPERT

Artikel-Nr.: 473105 EXPERT

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 62,80 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 181,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gerätetyp Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigebereich AC 12 V - 1.000 V
Anzeigebereich DC 12 V - 1.000 V
Anzeige LED
Herstellerbezeichnung EXPERT
IP-Schutzart IP 65
Drehfeldrichtungsprüfung LED
Phasenprüfung LED
Polaritätsprüfung LED
Durchgangsprüfung akustisch / LED
berührungsloser Kabelbruchdetektor ja
Vibrationsalarm ja
Messstellenbeleuchtung ja
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
elektrische Isolierung VDE 1000 V
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473105 EXPERT
EAN / GTIN 4014651502628
Herstellernummer 050262

Beschreibung

Ausführung:

Zweipoliger Spannungsprüfer mit VDE-Prüfzeichen. Schlagfestes, staubdichtes und strahlwassergeschütztes Gehäuse mit gummierten Griffflächen.
Die Spannungsanzeige ab 50 V ist auch bei leeren oder entnommenen Batterien funktionsfähig.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Arbeiten im Handwerk, in der Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung und Service (Fehlersuche).
Zur professionellen, mehrstufigen Spannungs- und Polaritätsprüfung mit Lastzuschaltung (30 mA FI Auslösung über Drucktaster). Zugelassen für Spannungsprüfung an Anlagen bis 1000 V. Geeignet für Photovoltaik- / Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb