{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DISTO™ | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messgenauigkeit | ±1,5 mm | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
multifunktionales Endstück | ja | |
Reichweite | 100 m | |
Addition/Subtraktion | ja | |
Minimal-/Maximalmessung | ja | |
Flächen- und Volumenberechnung | ja | |
indirekte Messung (Pythagoras) | ja | |
Aufruf letzter Messungen | ja | |
Stromversorgung | 081561 LR3 | |
Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
Länge | 116 mm | |
Breite | 44 mm | |
Höhe | 26 mm | |
Gewicht | 100 g | |
Produktart | Distanzmessgerät |
Artikelnummer | 465550 D2 | |
EAN / GTIN | 7640110696347 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: D2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
229,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
438 Stück sofort lieferbar
85,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
97,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 44 mm | 46 mm | 46 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
IP-Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Länge | 116 mm | 110 mm | 110 mm |
Messgenauigkeit | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Stromversorgung | 081561 LR3 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Produktart | Distanzmessgerät | Distanzmessgerät | Distanzmessgerät |