{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DISTO™ | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messgenauigkeit | ±1,0 mm | |
Stativgewinde | 1/4 UNC Zoll | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
multifunktionales Endstück | ja | |
Reichweite | 200 m | |
Addition/Subtraktion | ja | |
Minimal-/Maximalmessung | ja | |
Flächen- und Volumenberechnung | ja | |
indirekte Messung (Pythagoras) | ja | |
Neigungssensor | 360 Grad | |
Digitaler Zielsucher mit Zoom | 4-fach | |
Aufruf letzter Messungen | ja | |
Stromversorgung | Li-Ion | |
Laserklasse nach IEC 825-1 | 2 | |
Länge | 144 mm | |
Breite | 60 mm | |
Höhe | 24 mm | |
Gewicht | 180 g | |
Produktart | Distanzmessgerät |
Artikelnummer | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |