Laser-Distanzmessgerät, Reichweite: 60m

Artikel-Nr.: 465540 60
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Reichweite (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messgenauigkeit ±1,5 mm
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Reichweite 60 m
Addition/Subtraktion ja
Minimal-/Maximalmessung ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
dynamische Messung ja
Messwertspeicher 20
akustische Messbestätigung ja
Abschaltautomatik 3 min
Stromversorgung 2× 081551 LR3
Batterielebensdauer (Messungen) 4.000
Länge 110 mm
Breite 46 mm
Höhe 28 mm
Gewicht 100 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 465540 60
Kopieren
EAN / GTIN 4045197838728
Kopieren
Herstellernummer 465540 60
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kostengünstiges Laser-Distanzmessgerät für schnelle und einfache Erledigung von Standard-Messaufgaben. Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse. Soft-Touch-Tastatur mit selbsterklärenden Symbolen. LCD Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Grafische Symbole im Display unterstützen den Benutzer bei den Messabläufen. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

Abweichung ±1,5 mm auf 10 m Messstrecke bei optimalen Bedingungen.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Batterien Nr. 081551 LR3, Gürteltasche und Handschlaufe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb