Laser-Distanzmessgerät 110 m

Artikel-Nr.: 465540 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Reichweite (m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messgenauigkeit ±1,5 mm
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR3
Reichweite 110 m
Addition/Subtraktion ja
Minimal-/Maximalmessung ja
Flächen- und Volumenberechnung ja
indirekte Messung (Pythagoras) ja
dynamische Messung ja
Messwertspeicher 20
akustische Messbestätigung ja
Abschaltautomatik 3 min
Stromversorgung 2× 081551 LR3
Batterielebensdauer (Messungen) 4.000
Länge 110 mm
Breite 46 mm
Höhe 28 mm
Gewicht 100 g
Produktart Distanzmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 465540 110
EAN / GTIN 4045197838735
Herstellernummer 465540 110

Beschreibung

Ausführung:

Kostengünstiges Laser-Distanzmessgerät für schnelle und einfache Erledigung von Standard-Messaufgaben. Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse. Soft-Touch-Tastatur mit selbsterklärenden Symbolen. LCD Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Grafische Symbole im Display unterstützen den Benutzer bei den Messabläufen. Laserklasse 2.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Genauigkeit:

Abweichung ±1,5 mm auf 10 m Messstrecke bei optimalen Bedingungen.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Batterien Nr. 081551 LR3, Gürteltasche und Handschlaufe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb