{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Teilung Oberkante | 1 mm | |
Teilung Unterkante | 0,5 mm | |
Fehlergrenze | 0,13 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 269 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 065 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
584 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 30 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 1 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |