{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG I | |
Teilung Oberkante | 1 mm | |
Teilung Unterkante | 0,5 mm | |
Fehlergrenze | 0,2 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Querschnitt Breite | 30 mm | |
Querschnitt Stärke | 1 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461630 1000 | |
EAN / GTIN | 4007368118848 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stahlmaßstab, rostfrei, Länge: 1000mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
58,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
39,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fehlergrenze | 0,2 mm | 0,5 mm |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 30 mm | 30 mm |
Querschnitt Stärke | 1 mm | 1 mm |
Produktart | Lineal | Lineal |