{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Länge | 300 mm | |
Querschnitt Breite | 13 mm | |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | |
Produktart | Lineal |
Artikelnummer | 461800 300 | |
EAN / GTIN | 4045197234889 | |
Herstellernummer | 461800 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
964 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
701 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | ||||||
Länge | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX |
Querschnitt Breite | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Querschnitt Stärke | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktart | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |