Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert, Skala mit Nullpunkt mittig 300 mm

Artikel-Nr.: 461818 300
(109,33 € / 1 Meter)

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Werkstoff Edelstahl, INOX
Länge 300 mm
Querschnitt Breite 13 mm
Querschnitt Stärke 0,5 mm
Produktart Lineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461818 300
EAN / GTIN 4062406255039

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Federbandstahl. Saubere, elektrolytisch aufgebrachte, schwarze Teilstriche und Zahlen mit glatter Oberfläche. Gut ablesbar. Kanten zum Schutz vor Verletzungen abgerundet.
Ober- und Unterkante mit 1 mm-Teilung. Skala mit Nullpunkt mittig.