{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 874 | |
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,002 mm | |
Werkstoff | rostfreier Stahl | |
Oberfläche Fase | blendfrei mattiert | |
Länge | 75 mm | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Haarlineal |
Artikelnummer | 460095 75 | |
EAN / GTIN | 4045197444264 | |
Herstellernummer | 460095 75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 75mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
|
|
Geradheitstoleranz der Messkante | 0,002 mm | 0,002 mm |
Länge | 75 mm | 75 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oberfläche Fase | blendfrei mattiert | brüniert (blendfrei) |
Verpackung | Etui | Etui |
Werkstoff | rostfreier Stahl | gealterter Spezialstahl |
Produktart | Haarlineal | Haarlineal |