Haarlineal rostfrei im Etui, Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 460095 300
Preis pro 1 Stück (281,33 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,30 € /Stk.
  • 24,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 874
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Geradheitstoleranz der Messkante 0,003 mm
Werkstoff rostfreier Stahl
Oberfläche Fase blendfrei mattiert
Länge 300 mm
Verpackung Etui
Produktart Haarlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 460095 300
EAN / GTIN 4045197444318
Herstellernummer 460095 300
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.
Aus rostfreiem Stahl. Beide Fasen blendfrei mattiert.

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von ±15° zur Symmetrieebene.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb