Haarlineal rostfrei im Etui 100 mm

Artikel-Nr.: 460095 100
(261,00 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 33,30 € /Stk.
  • 14,85 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 874
Geradheitstoleranz der Messkante 0,002 mm
Werkstoff rostfreier Stahl
Oberfläche Fase blendfrei mattiert
Länge 100 mm
Verpackung Etui
Produktart Haarlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 460095 100
EAN / GTIN 4045197444271
Herstellernummer 460095 100

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.
Aus rostfreiem Stahl. Beide Fasen blendfrei mattiert.

Hinweis:

Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von ±15° zur Symmetrieebene.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Haarlineal rostfrei im Etui  100 mm

Haarlineal rostfrei im Etui 100 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
675 Stück sofort lieferbar
26,10 €
(261,00 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 189 Stück sofort lieferbar
18,60 €
(186,00 € / 1 Meter)
Geradheitstoleranz der Messkante 0,002 mm 0,002 mm
Länge 100 mm 100 mm
Norm DIN 874 DIN 874
Oberfläche Fase blendfrei mattiert brüniert (blendfrei)
Verpackung Etui Etui
Werkstoff rostfreier Stahl gealterter Spezialstahl
Produktart Haarlineal Haarlineal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb