Haarlineal rostfrei im Etui 50 mm

Artikel-Nr.: 460095 50
(456,00 € / 1 Meter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 14,30 € /Stk.
  • 32,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 874
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 874
    Geradheitstoleranz der Messkante 0,002 mm
    Werkstoff rostfreier Stahl
    Oberfläche Fase blendfrei mattiert
    Länge 50 mm
    Verpackung Etui
    Produktart Haarlineal

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 460095 50
    EAN / GTIN 4045197718600
    Herstellernummer 460095 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehärtete, geschliffene und feinstgeläppte Haarmesskante. Keilförmiger Querschnitt mit spitzem Auslauf zum Prüfen auch in Ecken, Nuten, Aussparungen etc. Mit Kunststoff-Isoliergriff als Schutz gegen Handwärme.
    Aus rostfreiem Stahl. Beide Fasen blendfrei mattiert.

    Hinweis:

    Die Geradheitstoleranz der Messkante bezieht sich auf einen Schwenkbereich von ±15° zur Symmetrieebene.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb