• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SKA 50 FC MB63X150 ADB Steilkegelaufnahme DIN 69871 mit Axialauflage und MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4559730
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559730
EAN / GTIN 7291075304596
Herstellernummer 4559730
L-Nummer L23900 337

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb