• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS SK50 15 M24 DINB Anzugsbolzen Pull Stud DIN 69872 JIS 63398.

Artikel-Nr.: 4517012
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517012
EAN / GTIN 7291075137484
Herstellernummer 4517012
L-Nummer L24000 400

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 75 Degrees
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb