• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 MB50 BT MAS-403 FORM AD/ ADB-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550103
EAN / GTIN 7291075139174
Herstellernummer 4550103
L-Nummer L23900 150

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB50
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 48 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb