• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT40 90 M16 MAZAK B Anzugsbolzen Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Artikel-Nr.: 4517109
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517109
EAN / GTIN 7291075422498
Herstellernummer 4517109
L-Nummer L24000 327

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 90 Degrees
  • Körperlänge (LB) 22.6 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 54.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb