• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBH D16-53 Werkzeugführung für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 3318805
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3318805
EAN / GTIN 7291075141801
Herstellernummer 3318805
L-Nummer L23900 4

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 53 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb