{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 200×130 mm | |
Genauigkeit | 2 | |
Rechtwinkligkeit | 0,04 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×6 mm | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 452590 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197372147 | |
Herstellernummer | 452590 200X130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flachwinkel Genauigkeit 2 200X130 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
631 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,04 | 0,009 | 0,02 |
Schenkelquerschnitt | 30×6 | 30×7 | 30×7 |
Schenkellänge | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel | Flachwinkel |