{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 150×100 mm | |
Genauigkeit | 2 | |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | |
Schenkelquerschnitt | 25×5 mm | |
Produktart | Flachwinkel |
Artikelnummer | 452590 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197372130 | |
Herstellernummer | 452590 150X100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 150X100mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
828 Stück sofort lieferbar
14,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
19,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Schenkelquerschnitt | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Schenkellänge | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produktart | Flachwinkel | Flachwinkel | Flachwinkel |