Flachwinkel Genauigkeit 2 600X300 mm

Artikel-Nr.: 452590 600X300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 42,30 € /Stk.
  • 45,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 600×300 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,08 mm
Schenkelquerschnitt 40×8 mm
Produktart Flachwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452590 600X300
EAN / GTIN 4045197372192
Herstellernummer 452590 600X300

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb