Holzbox 200X130 mm

Artikel-Nr.: 451600 200X130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Für Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schenkellänge 200×130 mm
    Material Holz
    Produktart Box

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 451600 200X130
    EAN / GTIN 4045197234469
    Herstellernummer 451600 200X130

    Beschreibung

    Passend für:

    Flach- und Anschlagwinkel Nr. 451010452600.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb