Holzbox 150X100 mm

Artikel-Nr.: 451600 150X100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Schenkellänge 150×100 mm
Material Holz
Produktart Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451600 150X100
EAN / GTIN 4045197234452

Beschreibung

Passend für:

Flach- und Anschlagwinkel Nr. 451010452600.
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
    Für Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb