{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 150×100 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,018 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×6 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451040 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444196 | |
Herstellernummer | 451040 150X100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1 150X100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 750 Stück sofort lieferbar
35,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 057 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 0 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | Edelstahl, INOX | |
Rechtwinkligkeit | 0,018 | 0,008 | 0,035 |
Schenkelquerschnitt | 30×6 | 30×6 | 25×5 |
Schenkellänge | 150×100 | 150×100 | 150×100 |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |