{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 500×330 mm | |
Genauigkeit | 1 | |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | |
Schenkelquerschnitt | 50×10 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451040 500X330 | |
EAN / GTIN | 4045197444240 | |
Herstellernummer | 451040 500X330 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 1, Schenkellänge: 500X330mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
87,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 |
Rechtwinkligkeit | 0,035 mm | 0,07 mm |
Schenkelquerschnitt | 50×10 mm | 40×8 mm |
Schenkellänge | 500×330 mm | 500×200 mm |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |