{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 150×100 mm | |
Genauigkeit | 0 | |
Rechtwinkligkeit | 0,008 mm | |
Schenkelquerschnitt | 30×6 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197443861 | |
Herstellernummer | 451020 150X100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0, Schenkellänge: 150X100mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 773 Stück sofort lieferbar
35,70 €
27,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 036 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Rechtwinkligkeit | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Schenkelquerschnitt | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Schenkellänge | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |