{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 75×50 mm | |
Genauigkeit | 0 | |
Rechtwinkligkeit | 0,007 mm | |
Schenkelquerschnitt | 15×4 mm | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 451020 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443847 | |
Herstellernummer | 451020 75X50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 75X50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
64,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
19,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
658 Stück sofort lieferbar
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | |
Rechtwinkligkeit | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Schenkelquerschnitt | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Schenkellänge | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |