Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

Artikel-Nr.: 451020 100X70

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 16,80 € /Stk.
  • 45,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 100×70 mm
Genauigkeit 0
Rechtwinkligkeit 0,007 mm
Schenkelquerschnitt 20×5 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451020 100X70
EAN / GTIN 4045197443854
Herstellernummer 451020 100X70

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswinkel aus nichtrostendem Stahl, ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und besonders genau justiert, Flachseiten geschliffen.

Verwendung:

Für Kontrolle und genaueste Arbeiten.

Genauigkeit:

DIN 875 / 0 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,007 mm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

Anschlagwinkel rostfrei, Genauigkeit 0 100X70 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
259 Stück sofort lieferbar
79,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
951 Stück sofort lieferbar
23,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 155 Stück sofort lieferbar
16,35 €
Genauigkeit 0 1 2
Norm DIN 875 DIN 875 DIN 875
Verpackung stabile Box stabile Box
Rechtwinkligkeit 0,007 0,015 0,03
Schenkelquerschnitt 20×5 20×5 20×5
Schenkellänge 100×70 100×70 100×70
Produktart Anschlagwinkel Anschlagwinkel Anschlagwinkel

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb