{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 875 | |
Schenkellänge | 100×70 mm | |
Genauigkeit | 2 | |
Rechtwinkligkeit | 0,03 mm | |
Schenkelquerschnitt | 20×5 mm | |
Produktart | Anschlagwinkel |
Artikelnummer | 452600 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197205773 | |
Herstellernummer | 452600 100X70 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 100X70mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 666 Stück sofort lieferbar
16,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
79,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 097 Stück sofort lieferbar
23,40 €
18,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Genauigkeit | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Rechtwinkligkeit | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Schenkelquerschnitt | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Schenkellänge | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Produktart | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel | Anschlagwinkel |