Anschlagwinkel Genauigkeit 2, Schenkellänge: 1000X500mm

Artikel-Nr.: 452600 1000X500
Neuheit

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 875

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 875
Schenkellänge 1000×500 mm
Genauigkeit 2
Rechtwinkligkeit 0,12 mm
Schenkelquerschnitt 50×10 mm
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 452600 1000X500
EAN / GTIN 4045197205865
Herstellernummer 452600 1000X500

Beschreibung

Ausführung:

Flachseiten und Hochkanten geschliffen. Prüfflächen geschliffen.

Verwendung:

Für genaue Arbeiten im allgemeinen Werkstättengebrauch.

Genauigkeit:

DIN 875 / 2 − Winkel-Toleranz z. B. bei Größe 100×70 = 0,030 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb