Stativfuß V

Artikel-Nr.: 442120 V
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Vakuumsockel
    Anschlussgewinde M8
    Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
    Haftkraft 350 N
    Länge 100 mm
    Breite 100 mm
    Höhe 26 mm
    Produktart Magnetfuß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 442120 V
    EAN / GTIN 7290003243327

    Beschreibung

    Ausführung:

    Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen.
    Vakuumsockel für Haftung auf allen ebenen und porenfreien Oberflächen.

    Passend für:

    Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb