Stativfuß, Typ: 1

Artikel-Nr.: 442120 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Anschlussgewinde M8
Ausrichtung Anschlussgewinde mittig
Haftkraft 1.000 N
Länge 75 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442120 1
EAN / GTIN 7290005393044

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen.
Kräftige Schlagmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stativfuß, Typ: 1

Stativfuß, Typ: 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
52,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
46,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 260 Stück sofort lieferbar
55,60 €
Anschlussgewinde M8 M8 M8
Ausführung Schaltmagnet Schaltmagnet Schaltmagnet
Ausrichtung Anschlussgewinde mittig seitlich seitlich
Haftkraft 1.000 N 1.000 N 1.000 N
Höhe 55 mm 55 mm 58 mm
Länge 75 mm 80 mm 75 mm
Produktart Magnetfuß Magnetfuß Magnetfuß

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb