Stativfuß K1,7

Artikel-Nr.: 442120 K1,7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Klemme 1,7 Zoll
Anschlussgewinde M6 / M8 / 1/4 Zoll / 3/8 Zoll
Ausrichtung Anschlussgewinde divers
Öffnungsweite 45 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442120 K1,7
EAN / GTIN 7290005394843

Beschreibung

Ausführung:

Permanent Magnetfüße mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Magnetkraft wirkt über prismatische und flache Unterseite sowie die flache Rückseite des Fußes. Haftet auf allen ebenen und zylindrischen Flächen.
Klemme mit speziellem Softgrip zur Fixierung an flachen und runden Flächen. Unterschiedliche Innengewinde zur Aufnahme verschiedener Gelenkarme.

Passend für:

Gelenkarme Nr. 442110 und 442114.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb