3-D-Gelenkarm 240

Artikel-Nr.: 442110 240
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gelenkarm L1 110 mm
Länge Gelenkarm L2 101 mm
Außengewinde-⌀ unten M8
Innengewinde-⌀ oben M6
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 442110 240
EAN / GTIN 7290005397059

Beschreibung

Ausführung:

Mechanische 3-D-Gelenkarme mit Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


3-D-Gelenkarm  240

3-D-Gelenkarm 240

auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
109,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
78,60 €
Außengewinde-⌀ unten M8 M8
Innengewinde-⌀ oben M6 M6
Länge Gelenkarm L1 110 110
Länge Gelenkarm L2 101 101
Produktart Messstativ Messstativ

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb