{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 349 mm | |
Länge Gelenkarm L1 | 149 mm | |
Länge Gelenkarm L2 | 129 mm | |
Anschlussgewinde unten | M8 | |
Haftkraft | 800 N | |
maximale Belastung | 8 kg | |
Magnetfuß Länge | 80 mm | |
Magnetfuß Breite | 50 mm | |
Magnetfuß Höhe | 55 mm | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Herstellernummer | 441180 290 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge 290
auf Anfrage
Sofort lieferbar
544 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
162,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
200,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausladung | 349 | 290 | 290 |
Haftkraft | 800 | 1.000 | |
Länge Gelenkarm L1 | 149 | 130 | 130 |
Länge Gelenkarm L2 | 129 | 110 | 110 |
Magnetfuß Breite | 50 | ||
Magnetfuß Höhe | 55 | ||
Produktart | Messstativ | Messstativ | Messstativ |