Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge, Typ: 120SF

Artikel-Nr.: 441180 120SF
Rabatt
117,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 178 mm
Länge Gelenkarm L1 56 mm
Länge Gelenkarm L2 51 mm
Anschlussgewinde unten M5
Haftkraft 320 N
maximale Belastung 2,7 kg
Magnetfuß Länge 36 mm
Magnetfuß Breite 30 mm
Magnetfuß Höhe 36 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441180 120SF
EAN / GTIN 4045197713186
Herstellernummer 441180 120SF

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm und Halteprisma, Feineinstellung an Messuhrenaufnahme.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb