Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge, Typ: 600

Artikel-Nr.: 441180 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 580 mm
Länge Gelenkarm L1 287 mm
Länge Gelenkarm L2 223 mm
Anschlussgewinde unten M10×1,25
Haftkraft 1.300 N
maximale Belastung 14 kg
Magnetfuß Länge 117 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441180 600
EAN / GTIN 4045197713315
Herstellernummer 441180 600

Beschreibung

Ausführung:

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.
Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm und Halteprisma, Feineinstellung an Messuhrenaufnahme.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb