Mechanischer Gelenkarm (ohne Magnetfuß) 290 mm

Artikel-Nr.: 441610 290
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausladung 290 mm
    Länge Gelenkarm L1 130 mm
    Länge Gelenkarm L2 110 mm
    Anschlussgewinde M8
    Produktart Messstativ

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 441610 290
    EAN / GTIN 4062406729752
    Herstellernummer 441610 290

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mechanisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden duch den zentralen Drehkopf starr geklemmt. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Großes und gummiertes Handrad (⌀ ca. 45 mm bzw. ca. 55 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Die Messuhrenaufnahme am Gelenkarm ist 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-⌀ 6 und 8 mm oder Prisma. Anschlussgewinde für Magnetfuß M8, Anschlussgewinde Gelenkarm oben M6.

    Sonderzubehör:

    Messstativaufnahme Nr. 442100 und 442104.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb