Präzisions-Kleinmessuhr 3/32 mm

Artikel-Nr.: 432500 3/32

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,90 € /Stk.
  • 13,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 878
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 3 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,5 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 10 µm
Messkraft 0,8 N - 1,2 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 32 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432500 3/32
EAN / GTIN 4031452100136
Herstellernummer 10013

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Kleinmessuhren mit robustem Metallgehäuse, Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen. Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb