{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,5 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 10 µm | |
Messkraft | 0,8 N - 1,2 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
62,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Messkraft | 0,8 N - 1,2 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 10 µm | 10 µm |