{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 5 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,5 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 12 µm | |
Messkraft | 0,8 N - 1,3 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432500 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101546 | |
Herstellernummer | 10154 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kleinmessuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
49,69 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
866 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,5 mm | 1 mm |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Messkraft | 0,8 N - 1,3 N | 0,6 N - 1 N |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr |