Verlängerung für Messtaster, Länge L: 30mm

Artikel-Nr.: 434920 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde für Taster M2,5
4 mm
Länge L 30 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434920 30
EAN / GTIN 4045197227164
Herstellernummer 434920 30

Beschreibung

Ausführung:

Mit Anschlussgewinde M2,5 für alle Tasterformen und Messuhren verwendbar. Tastbolzen ⌀ = 4 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb