{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 20 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Einstellring-⌀ | 25 / 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429050 20-50 | |
EAN / GTIN | 4946368518046 | |
Herstellernummer | 368-992 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschrauben-Satz Holtest 20-50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
1.982,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
1.255,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messschrauben | 4 | 4 |
Einstellring-⌀ | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube | 3-Punkt-Innenmessschraube |