{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 50 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Einstellring-⌀ | 62 / 87 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429050 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368518053 | |
Herstellernummer | 368-993 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Innenmessschrauben-Satz Holtest 50-100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
2.406,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
1.834,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Messschrauben | 4 | 4 |
Einstellring-⌀ | 62 / 87 mm | 62 / 87 mm |
Messbereich | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 100 mm |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Messtechnik | analog | analog |