{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 100 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,01 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Einstellring-⌀ | 125 / 175 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429050 100-200 | |
EAN / GTIN | 4946368518060 | |
Herstellernummer | 368-994 |