{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 20 mm - 50 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Messschrauben | 4 | |
Anzahl Einstellringe | 2 | |
Einstellring-⌀ | 25 / 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428991 20-50 | |
EAN / GTIN | 4045197276384 | |
Herstellernummer | 428991 20-50 |