{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 62 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,006 mm | |
Messtrommel-⌀ | 23 mm | |
Maß a | 0,3 mm | |
Standardmesstiefe | 105 mm | |
Messtiefe mit Verlängerung | 255 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 156 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429005 62-75 | |
EAN / GTIN | 4946368517254 | |
Herstellernummer | 368-171 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Innenmessschraube Holtest für Grundlochmessung 62-75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
638,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
467,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 | 0,005 |
Fehlergrenze | 0,006 | 0,007 |
Messtiefe mit Verlängerung | 255 | 267 |
Messtrommel-Teilung | 1/50 | 1/50 |
Standardmesstiefe | 105 | 117 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Maß a | 0,3 | 1 |